Beli green power di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Power Flare Safety Light Power FlareDeskripsi:-Possible to use in severe temperature, environment.-Lasts up to 150 hours.-We adopt LEDs.-To inform the driver of work safely during emergency such as car breakdown or accident.-When putting in a color cone and wanting to make the color cone stand out even at night.-Lithium Battery (CR123A) x 1atribut:
- Accessories: Lithium Battery (CR123A) x 1
- OSK Teh Hijau CelupDeskripsi:Teh hijau celup.
- RUCIKA Pipe PPR Kelen GreenDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- Green Leaf Cermin Hias ClassyDeskripsi:Cermin Hias Classy Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas, Stylish, Kuat. dengan Trendy yang Cantik, Cermin Berfungsi untuk Menata Rias dan Bercermin Selesai Mandi, dan dengan Desain yang Cantik Membuat Kamar Mandi Anda Lebih Indah . Cermin Hias Classy Sangat Berguna Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Andaatribut:
- Dimensions (mm): 305x158x430
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Green Leaf Ember Plastik Paco TutupDeskripsi:Ember Plastik Paco Tutup 100 Liter Terbuat dari Plastik dengan Kualitas yang Baik Sehingga Kuat Menampung Air Sesuai dengan Kebutuhan, Ember Plastik dari Kami Tersedia Dalam Beberapa Pilihan Ukuran dan Warnaatribut:
- Color: Assorted Color
- Vessel Ratchet Screwdriver Power (Obeng Ratchet)Deskripsi:-Possible to respond up to 20Nm of main torque to be tightened.-With quick turn function.-20 teeth ratchet gear supports fine feed.-Two replacement bits can be stored inside the grip.atribut:
- Total Length: 77.5mm
- Set Contents (piece): 3
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Green Leaf Ember Plastik Excellent Gagang NikelDeskripsi:Ember Plastik Excellent Gagang Nikel 10 Liter Terbuat dari Plastik dengan Kualitas yang Baik Sehingga Kuat Menampung Air Sesuai dengan Kebutuhan, Ember Plastik dari Kami Tersedia Dalam Beberapa Pilihan Ukuran dan Warna
- Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami 15 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
Daftar Harga green power Terbaru April 2026
| Power Flare Safety Light Power Flare | Rp2.699.900 |
| OSK Teh Hijau Celup | Rp60.900 |
| Green Leaf Container Box Industrial Plain | Rp89.900 |
| GREEN CROSS Switching Inhibition Tape | Rp179.900 |
| Green Leaf Keranjang Industri | Rp54.900 |
| Green Leaf Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bio (Trash Bin) | Rp269.900 |
| Green Leaf Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Bio (Trash Bin) | Rp199.900 |
| RUCIKA Pipe PPR Kelen Green | Rp51.900 |
| Green Leaf Gelas Takaran | Rp7.900 |
| Green Leaf Cermin Hias Classy | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/Power%20Flare%20Safety%20Light%20Power%20Flare/dtP102713497-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Printer%20Label%2C%20Aksesoris/Mesin%20%26%20Alat%20Terkait%20Rambu%20Keselamatan/GREEN%20CROSS%20Switching%20Inhibition%20Tape/P102025918-1.jpg)

/P102947748-1.jpg)
/P102947757-1.jpg)



/P102947216-1.jpg)
/P102038918-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)

/P102797532-1.jpg)
/hmP102121634-5.jpg)
%20(Power%20Socket)/gyP103221610-2.jpg)

/2vP105389103-1.jpg)
/P102947465-1.jpg)